ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24D039 Ημι-κάδος απορριμμάτων 3 ίντσες Npt 6 Hp | AB7VUP

APPROVED VENDOR 24D039 Αντλία ημι-απορριμμάτων 3 ιντσών Npt 6 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VUP Μοντέλο: 24D039

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,006.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ημι-απορριμμάτων με κινητήρα
Προσαρμογέας περιβλήματοςSG όλκιμο
Βαλβίδα ελέγχουκαλός
σύνδεση3 "x 3"
Μάρκα μηχανώνΚοσίν Κ180
στροφές του κινητήρα3600
Μέγεθος μηχανής180cc
Τύπος κινητήρα / κινητήραGas
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
GPH14220
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού222
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού204.5
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού185.9
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού166.5
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού145.8
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού90.6
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού61.1
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού13.4
Ύψος21.375 "
HP6.0
Τύπος ανάφλεξηςΞεκίνα - Ξεκινήστε
ΣτροφείοSG όλκιμο
Υλικό πτερωτώνΌλκιμος σφαιροειδής γραφίτης
Τύπος στροφείουΗμι-ανοιχτό
Είσοδος3 "NPT
Μήκος23.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή237
Μέγιστη. Κεφάλι82 πόδια
Μέγιστη. Πίεση37.0 PSI
Μέγιστη. Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.)26
Μηχανική σφραγίδαΚαρβίδιο πυριτίου / Buna
Θύρα NPT3 ίντσες
Outlet3 "NPT
Πλαίσιο Roll BarΑτσάλι
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τύπος αισθητήραΝαι
Χωρητικότητα χειρισμού στερεών (σε.)3/4
Χωρητικότητα Δεξαμενής3.8 Qt.
Θερμ. ΕύροςΤο 35 βαθμολογεί τους βαθμούς 105
ΧαρακτηριστικάΗμι-σκουπίδια
Πλάκα Volute / WearSG όλκιμο
Πλάτος17.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.57
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός πτερωτών (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούσύνδεσηGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24D038 Ημι-σκουπίδια Αντλία 2 ίντσες Npt 6 Hp | AB7VUN 24D03850.92 "x 2"145.824.519.125 "2 "NPT22 13 / 64 "153€913.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24D039 Αντλία ημι-απορριμμάτων 3 ιντσών Npt 6 Hp
€1,006.35 /μονάδα