ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24D038 Ημι-σκουπίδια Αντλία 2 ίντσες Npt 6 Hp | AB7VUN

APPROVED VENDOR 24D038 Αντλία ημι-απορριμμάτων 2 ιντσών Npt 6 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VUN Μοντέλο: 24D038

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€913.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ημι-απορριμμάτων με κινητήρα
Προσαρμογέας περιβλήματοςSG όλκιμο
Βαλβίδα ελέγχουκαλός
σύνδεση2 "x 2"
Μάρκα μηχανώνΚοσίν Κ180
στροφές του κινητήρα3600
Μέγεθος μηχανής180cc
Τύπος κινητήρα / κινητήραGas
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
GPH9180
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού145.8
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού137.0
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού128.6
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού118.7
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού108.8
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού91.7
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού50.9
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού24.5
Ύψος19.125 "
HP6.0
Τύπος ανάφλεξηςΞεκίνα - Ξεκινήστε
ΣτροφείοSG όλκιμο
Υλικό πτερωτώνΌλκιμος σφαιροειδής γραφίτης
Τύπος στροφείουΗμι-ανοιχτό
Είσοδος2 "NPT
Μήκος22 13 / 64 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή153
Μέγιστη. Κεφάλι82 πόδια
Μέγιστη. Πίεση37.0 PSI
Μέγιστη. Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.)26
Μηχανική σφραγίδαΚαρβίδιο πυριτίου / Buna
Θύρα NPT2 ίντσες
Outlet2 "NPT
Πλαίσιο Roll BarΑτσάλι
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τύπος αισθητήραΝαι
Χωρητικότητα χειρισμού στερεών (σε.)3/4
Χωρητικότητα Δεξαμενής3.8 Qt.
Θερμ. ΕύροςΤο 35 βαθμολογεί τους βαθμούς 105
ΧαρακτηριστικάΗμι-σκουπίδια
Πλάκα Volute / WearSG όλκιμο
Πλάτος16 9 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.39
Ύψος πλοίου (cm)47.5
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός πτερωτών (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούσύνδεσηGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24D039 Ημι-κάδος απορριμμάτων 3 ίντσες Npt 6 Hp | AB7VUP 24D03961.13 "x 3"22213.421.375 "3 "NPT23.75 "237€1,006.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24D038 Αντλία ημι-απορριμμάτων 2 ιντσών Npt 6 Hp
€913.80 /μονάδα