Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NY37 Τροχός χωρίς ισοπέδωση 8-1 / 2 ίντσες Διάμετρος 300 Lb | AB6XBG

APPROVED VENDOR 22NY37 Μη επιπεδούμενος τροχός 8-1/2 ίντσας Διάμετρος 300 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XBG Μοντέλο: 22NY37
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
€35.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοτέ μη επίπεδη ρόδα
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Χωρητικότητα300 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
φινίρισμαΔύναμη με επικάλυψη
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΌφσετ
Πλάτος πλήμνης2-1 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου300 λίβρες
Ελαστικό Rim Dia.4-1 / 2 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα2.80 / 2.50-4
Πάχος ελαστικών2-1 / 2 "
ΠάτημαΠροεξοχή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού8.5 "
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.27
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (γκρι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΠλάτος τροχούφινίρισμαΤαιριάζει στον άξοναΦινίρισμα πλαισίουΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NY38 Τροχός χωρίς ισοπέδωση 10-1 / 4 ίντσες 350 Lb | AB6XBH 22ΝΥ3810.25 "5 / 8 "350 λίβρες3.25 "ψευδάργυρος5 / 8 "ψευδάργυρος350 λίβρες€42.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NY39 Τροχός χωρίς ισοπέδωση 10-1 / 2 ίντσες 350 Lb | AB6XBJ 22ΝΥ3910.5 "5 / 8 "350 λίβρες3.5 "Δύναμη με επικάλυψη5 / 8 "Σκονισμένο με σκόνη350 λίβρες€48.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY37 Μη επιπεδούμενος τροχός 8-1/2 ίντσας Διάμετρος 300 Lb
€35.54 /μονάδα