Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NY38 Τροχός χωρίς ισοπέδωση 10-1 / 4 ίντσες 350 Lb | AB6XBH

APPROVED VENDOR 22NY38 Μη επιπεδούμενος τροχός 10-1/4 ίντσας 350 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XBH Μοντέλο: 22NY38
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
€40.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοτέ μη επίπεδη ρόδα
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Χωρητικότητα350 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει στον άξονα5 / 8 "
Φινίρισμα πλαισίουψευδάργυρος
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΌφσετ
Πλάτος πλήμνης2-1 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Ελαστικό Rim Dia.4-1 / 2 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα4.10 / 3.50-4
Πάχος ελαστικών3"
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10.25 "
Πλάτος τροχού3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΠλάτος τροχούφινίρισμαΤαιριάζει στον άξοναΦινίρισμα πλαισίουΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NY37 Τροχός χωρίς ισοπέδωση 8-1 / 2 ίντσες Διάμετρος 300 Lb | AB6XBG 22ΝΥ378.5 "1 / 2 "300 λίβρες3"Δύναμη με επικάλυψη1 / 2 "Σκονισμένο με σκόνη300 λίβρες€31.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NY39 Τροχός χωρίς ισοπέδωση 10-1 / 2 ίντσες 350 Lb | AB6XBJ 22ΝΥ3910.5 "5 / 8 "350 λίβρες3.5 "Δύναμη με επικάλυψη5 / 8 "Σκονισμένο με σκόνη350 λίβρες€42.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY38 Μη επιπεδούμενος τροχός 10-1/4 ίντσας 350 Lb
€40.90 /μονάδα