Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NY39 Τροχός χωρίς ισοπέδωση 10-1 / 2 ίντσες 350 Lb | AB6XBJ

APPROVED VENDOR 22NY39 Μη επιπεδούμενος τροχός 10-1/2 ίντσας 350 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XBJ Μοντέλο: 22NY39
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
€48.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοτέ μη επίπεδη ρόδα
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Χωρητικότητα350 λίβρες
φινίρισμαΔύναμη με επικάλυψη
Ταιριάζει στον άξονα5 / 8 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΌφσετ
Πλάτος πλήμνης2-1 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Ελαστικό Rim Dia.4-13 / 16 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα4.10 / 3.50-4
Πάχος ελαστικών3-1 / 2 "
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10.5 "
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.68
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΠλάτος τροχούφινίρισμαΤαιριάζει στον άξοναΦινίρισμα πλαισίουΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NY37 Τροχός χωρίς ισοπέδωση 8-1 / 2 ίντσες Διάμετρος 300 Lb | AB6XBG 22ΝΥ378.5 "1 / 2 "300 λίβρες3"Δύναμη με επικάλυψη1 / 2 "Σκονισμένο με σκόνη300 λίβρες€35.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22NY38 Τροχός χωρίς ισοπέδωση 10-1 / 4 ίντσες 350 Lb | AB6XBH 22ΝΥ3810.25 "5 / 8 "350 λίβρες3.25 "ψευδάργυρος5 / 8 "ψευδάργυρος350 λίβρες€42.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY39 Μη επιπεδούμενος τροχός 10-1/2 ίντσας 350 Lb
€48.16 /μονάδα