Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 209SS632 Panel Screw Knurled 6-32 X 7/8 L, 5PK | AB2ZJD 1PY94

APPROVED VENDOR 209SS632 Βίδα πάνελ με ραβδώσεις 6-32 X 7/8 L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZJD Μοντέλο: 209SS632Cross Ref: 1PY94
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
€49.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑιχμηρή βίδα πίνακα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.0.313 "
Ύψος κεφαλιού0.313 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
Μήκος7 / 8 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος7 / 32 "
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΣύστημα μέτρησηςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 209SS440 Panel Screw Knurled 4-40 x 7/8 L - Pack Of 5 | AB2ZHT 1PY84 209SS4400.250 "0.25 "7 / 8 "Ίντσα1 / 8 "4-40€82.06
APROVED VENDOR 203SS632 Panel Screw Knurled 6-32 x 1/2 L - Pack Of 5 | AB2ZHW 1PY87 203SS6320.313 "0.313 "1 / 2 "Ίντσα7 / 32 "6-32€88.98
APROVED VENDOR 205SS632 Panel Screw Knurled 6-32 x 5/8 L - Pack Of 5 | AB2ZHY 1PY89 205SS6320.313 "0.313 "5 / 8 "Ίντσα7 / 32 "6-32€101.81
APROVED VENDOR 205SS1024 Panel Screw Knurled 10-24 x 5/8 L - Pack Of 5 | AB3AJP 1RA20 205SS10240.375 "0.438 "5 / 8 "Ίντσα1 / 4 "10-24€75.52
APROVED VENDOR 211SS1032 Panel Screw Knurled 10-32 x 1 L - Pack Of 5 | AB3AKQ 1RA44 211SS10320.375 "0.438 "1"Ίντσα1 / 4 "10-32€104.39
APROVED VENDOR 205SS420 Panel Screw Knurled 1/4-20 x 5/8 L - Pack Of 5 | AB3ALB 1RA54 205SS4200.500 "0.563 "5 / 8 "Ίντσα5 / 16 "1 / 4-20€91.84
APROVED VENDOR 207SS420 Panel Screw Knurled 1/4-20 x 3/4 L - Pack Of 5 | AB3ALD 1RA56 207SS4200.500 "0.563 "3 / 4 "Ίντσα5 / 16 "1 / 4-20€89.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 209SS632 Βίδα πάνελ με ραβδώσεις 6-32 X 7/8 L, 5PK
€49.61 /πακέτο