Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 205831BG Coupling Nut Sighthole 1/4-28, 5PK | AA9YED 1JE81

APPROVED VENDOR 205831BG Coupling Nut Sighthole 1/4-28, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YED Μοντέλο: 205831BGΚωδ. Cross: 1JE81

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)40,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως σπειρωτό με Sight Hole
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 205831BG Coupling Nut Sighthole 1/4-28, 5PK
€77.77 /πακέτο