Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 203425BG Rod Coupling Nut Rh/Lh 5/8-11, 2PK | AA9YDQ 1JE41

APPROVED VENDOR 203425BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου Rh/Lh 5/8-11, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YDQ Μοντέλο: 203425BGΚωδ. Cross: 1JE41
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
€90.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
Βαθμός2
Μήκος5"
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)40,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί και αριστερό χέρι
Στυλ νήματοςΧτυπήθηκε στα μισά από κάθε άκρο
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 203425BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου Rh/Lh 5/8-11, 2PK
€90.44 /πακέτο