Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNH3 Παλτό και γάντζος καπέλου Bronze L 1 3/4 In | AB4FPT

APPROVED VENDOR 1XNH3 Παλτό και Γάντζος Καπέλου Bronze L 1 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FPT Μοντέλο: 1XNH3
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
€7.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντζος ντουλάπας
φινίρισμαΧάλκινο με λάδι
Γάντζος Ύψος1-1 / 32 "
Τύπος γάντζουΦΟΡΕΜΑΤΑ
ΥλικόDie Cast Ψευδάργυρος
Συνολικό μήκος1.75 "
Χαρακτηριστικάμονόκλινο
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNH2 Παλτό και γάντζο καπέλου Bronze L 2 3/4 In | AB4FPR 1ΧΝΗ2Χάλκινο με λάδιDie Cast Ψευδάργυρος2.75 "2 άγκιστρα1.031 "€8.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNH4 Παλτό και γάντζος καπέλου Bronze L 1 1/16 In | AB4FPU 1ΧΝΗ4Χάλκινο με λάδιDie Cast Ψευδάργυρος1 1 / 16 "Διπλό2.5 "€9.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4JG63 Πλεκτό γάντζο / καπέλο Ορείχαλκος | AD8EEB 4JG63ΟρείχαλκοςΣτερεό ορείχαλκο--1 7 / 32 "€11.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4JG65 Πλεκτό γάντζο / καπέλο Chrome | AD8EED 4JG65Σατινέ χρώμιοΣτερεό ορείχαλκο--1 7 / 32 "€14.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNH3 Παλτό και Γάντζος Καπέλου Bronze L 1 3/4 In
€7.00 /μονάδα