BUSSMANN Ασφάλεια φυσιγγίου BK/GMD-500MA, 500mA, 250VAC

Είδος: CD6XFQ Μοντέλο: BK/GMD-500MA

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating500mA
Διάμετρος5.2mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5 20 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής35A
Μήκος20ft.
Αρ. ΣειράGMD
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒόρεια Αμερική Ferrule Fuse
Αντίσταση1.0645 Ohms
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.214

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά GMD

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΑντίστασηΤιμή
BUSSMANN GMD-200-R Ασφάλεια Cartridge, 200mA, 250VAC | BD2ADY GMD-200-R200mA--€2.84
BUSSMANN BK/GMD-315MA Ασφάλεια Cartridge, 315mA, 250VAC | CD6XFE BK / GMD-315MA315mA35A2.4 Ohms-
RFQ
BUSSMANN BK/GMD-1.5A Ασφάλεια Cartridge, 1.5A, 250VAC | CD6XFH BK / GMD-1.5A1.5A100A158 MOhms-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια φυσιγγίου BK/GMD-500MA, 500mA, 250VAC