Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1WY53 Hex Nut Heavy Brass 1-8 1 5/8 ίντσας Πλάτος | AB4CNR

APPROVED VENDOR 1WY53 Hex Nut Heavy Brass 1-8 1 5/8 Inch Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CNR Μοντέλο: 1WY53

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-8
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος63 / 64 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Τύπος καρύουHex Nut - Βαρύ
Σκληρότητα RockwellB75
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάβαρύς
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY53 Hex Nut Heavy Brass 1-8 1 5/8 Inch Πλάτος
€21.95 /μονάδα