Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WU29 Hex Jam Nut Thin 1-14 1 1/2 Inch Πλάτος | AB4BUQ

APPROVED VENDOR 1WU29 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας λεπτό 1-14 πλάτος 1 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4BUQ Μοντέλο: 1WU29
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
€9.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο καρύδι μαρμελάδας
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-14
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Ύψος35 / 64 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΛεπτό καρύδι
Σκληρότητα RockwellB95
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNS
ΧαρακτηριστικάΛεπτός
Πλάτος1.5 "
Μέγεθος κλειδιού1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU29 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας λεπτό 1-14 πλάτος 1 1/2 ίντσας
€9.90 /μονάδα