Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1WA80 Metal Screw Flat #8 2 1/2 L, 100PK | AB3YMJ

APPROVED VENDOR 1WA80 Μεταλλική Βίδα Flat #8 2 1/2 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YMJ Μοντέλο: 1WA80

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώνοντας βίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.332 "
Ύψος κεφαλιού0.1 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος2.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1WA80 Μεταλλική Βίδα Flat #8 2 1/2 L, 100PK
€31.16 /πακέτο