Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1VU58 Metal Screw Pan #14 1 Inch Length, 50PK | AB3XKK

APPROVED VENDOR 1VU58 Μεταλλικό βιδωτό ταψί #14 Μήκος 1 ιντσών, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XKK Μοντέλο: 1VU58

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώνοντας βίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.492 "
Ύψος κεφαλιού0.175 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#14
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318145020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1VU58 Μεταλλικό βιδωτό ταψί #14 Μήκος 1 ιντσών, 50 PK
€25.33 /πακέτο