Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1VU49 Metal Screw Pan #10 2 1/2 L, 50PK | AB3XKA

APPROVED VENDOR 1VU49 Μεταλλικό βιδωτό ταψί #10 2 1/2 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XKA Μοντέλο: 1VU49

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώνοντας βίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.373 "
Ύψος κεφαλιού0.137 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος2.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1VU49 Μεταλλικό βιδωτό ταψί #10 2 1/2 L, 50PK
€31.04 /πακέτο