Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1RFK5 O-ring Dash 350 Silicone 0.21 Inch Pk5 | AB3BYV

APPROVED VENDOR 1RFK5 O-ring Dash 350 Silicone 0.21 Inch Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BYV Μοντέλο: 1RFK5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςO-Ring
Πραγματική εσωτερική Dia.4.6 "
Πραγματικό πλάτος0.21 "
Αριθμός παύλας AS568350
ΧρώμαRed
Σχήμα διατομήςγύρος
Δοσίμετρο70 Ακτή Α
Βαθμολογία DurometerΜεσαίο σκληρό
ΥλικόΣιλικόνη
Ονομαστικό εσωτερικό Dia.4.625 "
Ονομαστική εκτός Dia.5"
Ονομαστικό πλάτος3 / 16 "
Εκτός Dia.5.02 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 450 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0612
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4016935010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΠραγματική εσωτερική Dia.Πραγματικό πλάτοςΟνομαστικό εσωτερικό Dia.Ονομαστική εκτός Dia.Ονομαστικό πλάτοςΕκτός Dia.ΣΑΕ ή μέτρησηΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1BUK8 O-ring Dash 004 Neoprene 0.07 ίντσες - Πακέτο 100 | AA9ARJ 1BUK8Neoprene0.07 "0.07 "5 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "0.21 "ΣΑΕ€4.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1BUK9 O-ring Dash 005 Neoprene 0.07 ίντσες - Πακέτο 100 | AA9ARK 1BUK9Neoprene0.101 "0.07 "3 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "0.241 "ΣΑΕ€4.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1BUL1 O-ring Dash 006 Neoprene 0.07 Inch - Πακέτο 100 AA9ARL 1ΒΟΥΛ1Neoprene0.114 "0.07 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "0.254 "ΣΑΕ€4.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1BUL2 O-ring Dash 007 Neoprene 0.07 ίντσες - Πακέτο 100 | AA9ΑΡΜ 1ΒΟΥΛ2Neoprene0.145 "0.07 "5 / 32 "9 / 32 "1 / 16 "0.285 "ΣΑΕ€4.52
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1BUL3 O -ring Dash 008 Neoprene 0.07 Inch - Pack Of 100 | AA9ARN 1ΒΟΥΛ3Neoprene0.176 "0.07 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "0.316 "ΣΑΕ€4.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1BUL4 O-ring Dash 009 Neoprene 0.07 ίντσες - Πακέτο 100 | AA9ARP 1ΒΟΥΛ4Neoprene0.208 "0.07 "7 / 32 "11 / 32 "1 / 16 "0.348 "ΣΑΕ€4.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1BUL5 O-ring Dash 010 Neoprene 0.07 Inch - Πακέτο 100 | AA9ARQ 1ΒΟΥΛ5Neoprene0.239 "0.07 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "0.379 "ΣΑΕ€5.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RFK5 O-ring Dash 350 Silicone 0.21 Inch Pk5
€13.09 /μονάδα