Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCH2 Under Shelf Hook Steel - Πακέτο 2 | AB3BCH

APPROVED VENDOR 1RCH2 Under Shelf Hook Steel - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BCH Μοντέλο: 1RCH2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκιστρο
Βάθος3-2 / 5 "
Μάτι μέσα Dia.1.5 "
φινίρισμαΝικέλιο
υλικούΠεριλαμβάνεται
Hook Eye μέσα στο H1"
Hook Eye μέσα στο W1-9 / 64 "
Γάντζος Ύψος2-1 / 2 "
Τύπος γάντζουΧρησιμότητα
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΚάτω από το ράφι
Μέγεθος ανοίγματος1.5 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Πλάτος3"
Όριο φόρτου εργασίας35 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΥλικόΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1RCG5 Under Shelf Hook Steel - Pack Of 2 | AB3BCC 1RCG53-2 / 5 "ΟρείχαλκοςΑτσάλι35 λίβρες€13.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRV2 Κάτω από ράφι Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 7/8 ίντσες D | AD6ZDR 4CRV27 / 8 "Σατέν304 από ανοξείδωτο ατσάλι22 λίβρες€12.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCH2 Under Shelf Hook Steel - Πακέτο 2
€17.78 /μονάδα