Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRV2 Κάτω από ράφι Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 7/8 ίντσες D | AD6ZDR

APPROVED VENDOR 4CRV2 Under Shelf Hook 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8 ιντσών D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZDR Μοντέλο: 4CRV2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€12.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκιστρο
Βάθος7 / 8 "
φινίρισμαΣατέν
υλικούΠεριλαμβάνεται
Hook Eye μέσα στο H1 / 4 "
Hook Eye μέσα στο W1 / 4 "
Γάντζος Ύψος1-27 / 32 "
Τύπος γάντζουΧρησιμότητα
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Όριο φόρτου εργασίας22 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΥλικόΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1RCG5 Under Shelf Hook Steel - Pack Of 2 | AB3BCC 1RCG53-2 / 5 "ΟρείχαλκοςΑτσάλι35 λίβρες€13.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCH2 Under Shelf Hook Steel - Πακέτο 2 | AB3BCH 1RCH23-2 / 5 "ΝικέλιοΑτσάλι35 λίβρες€17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRV2 Under Shelf Hook 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8 ιντσών D
€12.09 /μονάδα