Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCD1 Γρήγορος σύνδεσμος με σπείρωμα | AB3BBF

APPROVED VENDOR Ψευδάργυρος 1RCD1 με σπείρωμα Quick Link

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3BBF Μοντέλο: 1RCD1
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
€1.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςQuick Link
Μάτι μέσα Dia.1 / 2 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος2"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτώνω660 λίβρες
Συνολικό μήκος1 53 / 64 "
Μέγεθος3 / 16 "
Άνοιγμα Snap17 / 64 "
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα
Πλάτος53 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα SnapΜάτι μέσα Dia.φινίρισμαΠάχοςΠλάτοςΎψοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCC8 Ψευδάργυρος Quick Link με σπείρωμα | AB3BBD 1RCC83 / 16 "3 / 8 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1 / 8 "45 / 64 "1.437 "Ατσάλι220 λίβρες€1.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCD3 Ψευδάργυρος Quick Link με σπείρωμα | AB3BBG 1RCD313 / 32 "9 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο5 / 16 "1 11 / 32 "2 61 / 64 "Ατσάλι1760 λίβρες€2.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCD5 Ψευδάργυρος Quick Link με σπείρωμα | AB3BBH 1RCD51 / 2 "13 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο25 / 64 "1 39 / 64 "3 37 / 64 "Ατσάλι2640 λίβρες€4.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCD8 Ψευδάργυρος Quick Link με σπείρωμα | AB3BBK 1RCD821 / 32 "15 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο35 / 64 "2 11 / 64 "4 27 / 32 "Ατσάλι3300 λίβρες€9.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCE3 Ανοξείδωτο Quick Link με σπείρωμα | AB3BBM 1RCE39 / 32 "1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι15 / 64 "1 5 / 64 "2 11 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι1800 λίβρες€12.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Ψευδάργυρος 1RCD1 με σπείρωμα Quick Link
€1.43 /μονάδα