Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCD5 Ψευδάργυρος Quick Link με σπείρωμα | AB3BBH

APPROVED VENDOR Ψευδάργυρος 1RCD5 με σπείρωμα Quick Link

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BBH Μοντέλο: 1RCD5
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
€5.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςQuick Link
Μάτι μέσα Dia.13 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος3 37 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτώνω2640 λίβρες
Συνολικό μήκος3 37 / 64 "
Μέγεθος3 / 8 "
Άνοιγμα Snap1 / 2 "
Πάχος25 / 64 "
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα
Πλάτος1 39 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα SnapΜάτι μέσα Dia.φινίρισμαΠάχοςΠλάτοςΎψοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCC8 Ψευδάργυρος Quick Link με σπείρωμα | AB3BBD 1RCC83 / 16 "3 / 8 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1 / 8 "45 / 64 "1.437 "Ατσάλι220 λίβρες€1.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCD1 Γρήγορος σύνδεσμος με σπείρωμα | AB3BBF 1RCD117 / 64 "1 / 2 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο3 / 16 "53 / 64 "2"Ατσάλι660 λίβρες€1.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCD3 Ψευδάργυρος Quick Link με σπείρωμα | AB3BBG 1RCD313 / 32 "9 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο5 / 16 "1 11 / 32 "2 61 / 64 "Ατσάλι1760 λίβρες€2.86
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCD8 Ψευδάργυρος Quick Link με σπείρωμα | AB3BBK 1RCD821 / 32 "15 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο35 / 64 "2 11 / 64 "4 27 / 32 "Ατσάλι3300 λίβρες€9.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCE3 Ανοξείδωτο Quick Link με σπείρωμα | AB3BBM 1RCE39 / 32 "1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι15 / 64 "1 5 / 64 "2 11 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι1800 λίβρες€12.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Ψευδάργυρος 1RCD5 με σπείρωμα Quick Link
€5.36 /μονάδα