Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCC2 Ασφαλιστικός χάλυβας 4 μπουλονιών Snap | AB3BAZ

APPROVED VENDOR 1RCC2 μπουλόνι κουμπώματος που συμπλέκεται από χάλυβα 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BAZ Μοντέλο: 1RCC2
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
€3.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώστε το μπουλόνι
Μάτι μέσα Dia.5 / 16 "
Μήκος ματιών9 / 16 "
Πλάτος οφθαλμών1 / 2 "
φινίρισμαChrome
Ύψος4"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτώνω360 λίβρες
Συνολικό μήκος4"
Μέγεθος3-5 / 16 "
Άνοιγμα Snap1"
Πάχος5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπλοκή άνοιξη
Πλάτος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΜάτι μέσα Dia.Μήκος ματιώνΠλάτοςΎψοςΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCB7 Εμπλοκή μπουλονιού ελατηρίου | AB3BAX 1RCB71 / 4 "11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "165 λίβρες2.375 "2.375 "€1.56
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1RCB9 Μπλοκάρισμα ελατηριωτού μπουλονιού | AB3BAY 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 λίβρες3.25 "3.125 "€3.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCC2 μπουλόνι κουμπώματος που συμπλέκεται από χάλυβα 4 ιντσών
€3.61 /μονάδα