Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCB7 Εμπλοκή μπουλονιού ελατηρίου | AB3BAX

APPROVED VENDOR 1RCB7 Μπουλόνι κουμπώματος με ελατήριο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3BAX Μοντέλο: 1RCB7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώστε το μπουλόνι
Μάτι μέσα Dia.11 / 16 "
Μήκος ματιών3 / 8 "
Πλάτος οφθαλμών5 / 16 "
φινίρισμαChrome
Ύψος2.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτώνω165 λίβρες
Συνολικό μήκος2.375 "
Μέγεθος2.375 "
Άνοιγμα Snap5 / 8 "
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕμπλοκή άνοιξη
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΜάτι μέσα Dia.Μήκος ματιώνΠλάτοςΎψοςΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1RCB9 Μπλοκάρισμα ελατηριωτού μπουλονιού | AB3BAY 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 λίβρες3.25 "3.125 "€3.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCC2 Ασφαλιστικός χάλυβας 4 μπουλονιών Snap | AB3BAZ 1RCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 λίβρες4"3-5 / 16 "€4.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB7 Μπουλόνι κουμπώματος με ελατήριο
€1.69 /μονάδα