Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1RCB9 Μπλοκάρισμα ελατηριωτού μπουλονιού | AB3BAY

APPROVED VENDOR 1RCB9 Μπουλόνι κουμπώματος με ελατήριο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3BAY Μοντέλο: 1RCB9
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
€3.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώστε το μπουλόνι
Μάτι μέσα Dia.15 / 16 "
Μήκος ματιών1 / 2 "
Πλάτος οφθαλμών3 / 8 "
φινίρισμαChrome
Ύψος3.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτώνω315 λίβρες
Συνολικό μήκος3.25 "
Μέγεθος3.125 "
Άνοιγμα Snap7 / 8 "
Πάχος5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπλοκή άνοιξη
Πλάτος5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΜάτι μέσα Dia.Μήκος ματιώνΠλάτοςΎψοςΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCB7 Εμπλοκή μπουλονιού ελατηρίου | AB3BAX 1RCB71 / 4 "11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "165 λίβρες2.375 "2.375 "€1.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCC2 Ασφαλιστικός χάλυβας 4 μπουλονιών Snap | AB3BAZ 1RCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 λίβρες4"3-5 / 16 "€4.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB9 Μπουλόνι κουμπώματος με ελατήριο
€3.31 /μονάδα