Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NXC2 Ημιπνευματικός τροχός 10 ίντσες 200 λίβρες AB2UVA

APPROVED VENDOR 1NXC2 Ημιπνευματικός Τροχός 10 ιντσών 200 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2UVA Μοντέλο: 1NXC2Cross Ref: 34UW84
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
€27.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-πνευματικός τροχός
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Χωρητικότητα200 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ταιριάζει στον άξονα3 / 4 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης2-3 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
Ελαστικό Rim Dia.5-21 / 64 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα10x2.75
Πάχος ελαστικών2-3 / 4 "
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.39
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΤαιριάζει στον άξοναΑξιολόγηση φορτίουΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWZ1 Ημι-πνευματικός τροχός 10 300 Lb | AB2UTV 1NWZ12.75 "5 / 8 "300 λίβρες300 έως 999 λίβρες5 / 8 "300 λίβρεςΚύλινδρος10 "€38.04
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NXA6 Ημι-πνευματικός τροχός 6 ιντσών 55 Lb | AB2UUK 1ΝΧΑ61.5 "1 / 2 "55 λίβρες0 έως 299 λίβρες1 / 2 "55 λίβρεςΜπάλα6"€12.93
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NXA7 Ημι-πνευματικός τροχός 8 ιντσών 60 Lb | AB2UUL 1ΝΧΑ71.75 "1 / 2 "60 λίβρες0 έως 299 λίβρες1 / 2 "60 λίβρεςΜπάλα8"€15.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NXA8 Ημι-πνευματικός τροχός 8 ίντσες 150 Lb | AB2UUM 1ΝΧΑ81.75 "1 / 2 "150 λίβρες0 έως 299 λίβρες1 / 2 "150 λίβρεςΜπάλα8"€16.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NXA9 Ημι-πνευματικός τροχός 10 ίντσες 80 Lb | AB2UUN 1ΝΧΑ91.75 "1 / 2 "80 λίβρες0 έως 299 λίβρες1 / 2 "80 λίβρεςΜπάλα10 "€19.87
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NXB1 Ημι-πνευματικός τροχός 12 ιντσών 90 Lb | AB2UUP 1NXB11.75 "1 / 2 "90 λίβρες0 έως 299 λίβρες1 / 2 "90 λίβρεςΜπάλα12 "€25.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NXB2 Ημι-πνευματικός τροχός 14 ίντσες 100 Lb | AB2UUQ 1NXB21.75 "1 / 2 "100 λίβρες0 έως 299 λίβρες1 / 2 "100 λίβρεςΜπάλα14 "€27.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXC2 Ημιπνευματικός Τροχός 10 ιντσών 200 λίβρες
€27.26 /μονάδα