Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NXB1 Ημι-πνευματικός τροχός 12 ιντσών 90 Lb | AB2UUP

APPROVED VENDOR 1NXB1 Ημιπνευματικός Τροχός 12 ιντσών 90 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2UUP Μοντέλο: 1NXB1
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
€22.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-πνευματικός τροχός
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Χωρητικότητα90 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης1-1 / 2 "
Αξιολόγηση φορτίου90 λίβρες
Ελαστικό Rim Dia.9"
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα12x1.75
Πάχος ελαστικών1-45 / 64 "
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού12 "
Πλάτος τροχού1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1285
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΤαιριάζει στον άξοναΑξιολόγηση φορτίουΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWZ1 Ημι-πνευματικός τροχός 10 300 Lb | AB2UTV 1NWZ12.75 "5 / 8 "300 λίβρες300 έως 999 λίβρες5 / 8 "300 λίβρεςΚύλινδρος10 "€29.41
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NXA6 Ημι-πνευματικός τροχός 6 ιντσών 55 Lb | AB2UUK 1ΝΧΑ61.5 "1 / 2 "55 λίβρες0 έως 299 λίβρες1 / 2 "55 λίβρεςΜπάλα6"€12.14
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NXA7 Ημι-πνευματικός τροχός 8 ιντσών 60 Lb | AB2UUL 1ΝΧΑ71.75 "1 / 2 "60 λίβρες0 έως 299 λίβρες1 / 2 "60 λίβρεςΜπάλα8"€13.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NXA8 Ημι-πνευματικός τροχός 8 ίντσες 150 Lb | AB2UUM 1ΝΧΑ81.75 "1 / 2 "150 λίβρες0 έως 299 λίβρες1 / 2 "150 λίβρεςΜπάλα8"€16.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NXA9 Ημι-πνευματικός τροχός 10 ίντσες 80 Lb | AB2UUN 1ΝΧΑ91.75 "1 / 2 "80 λίβρες0 έως 299 λίβρες1 / 2 "80 λίβρεςΜπάλα10 "€19.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NXB2 Ημι-πνευματικός τροχός 14 ίντσες 100 Lb | AB2UUQ 1NXB21.75 "1 / 2 "100 λίβρες0 έως 299 λίβρες1 / 2 "100 λίβρεςΜπάλα14 "€34.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NXB3 Ημιπνευματικός τροχός 14 ίντσες 175 λίβρες AB2UUR 1NXB31.75 "5 / 8 "175 λίβρες0 έως 299 λίβρες5 / 8 "175 λίβρεςΜπάλα14 "€37.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXB1 Ημιπνευματικός Τροχός 12 ιντσών 90 Lb
€22.18 /μονάδα