Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NXB6 Στερεός ελαστικός τροχός 6 ίντσες 250 Lb | AB2UUV

APPROVED VENDOR 1NXB6 Μασίφ ελαστικός τροχός 6 ιντσών 250 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2UUV Μοντέλο: 1NXB6
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
€16.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεός καουτσούκ τροχός
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Χωρητικότητα250 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ταιριάζει στον άξονα3 / 4 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης2-1 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου250 λίβρες
Ελαστικό Rim Dia.3-7 / 8 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα6x2
Πάχος ελαστικών1-13 / 16 "
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterφινίρισμαΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWY3 Στερεός ελαστικός τροχός 6 ίντσες 200 λίβρες | AB2U ™ 1ΝΔΥ3200 λίβρες1 / 2 "200 λίβρεςΜπάλα6"2"0 έως 299 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη€14.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWY4 Στερεός ελαστικός τροχός 8 ίντσες 350 λίβρες | AB2UTN 1ΝΔΥ4350 λίβρες1 / 2 "350 λίβρεςΜπάλα8"2.5 "300 έως 999 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη€39.32
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NWY5 Τροχός από συμπαγές καουτσούκ 10 ιντσών 350 Lb | AB2UTP 1ΝΔΥ5350 λίβρες1 / 2 "350 λίβρεςΜπάλα10 "2.75 "300 έως 999 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη€31.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWY6 Στερεός ελαστικός τροχός 12 ίντσες 540 Lb | AB2UTQ 1ΝΔΥ6540 λίβρες1 / 2 "540 λίβρεςΜπάλα12 "3"300 έως 999 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη€41.53
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NWY7 Τροχός από συμπαγές καουτσούκ 6 ιντσών 300 Lb | AB2UTR 1ΝΔΥ7300 λίβρες5 / 8 "300 λίβρεςΚύλινδρος6"2"300 έως 999 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη€19.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWY8 Στερεός ελαστικός τροχός 8 ίντσες 350 λίβρες | AB2UTT 1ΝΔΥ8350 λίβρες5 / 8 "350 λίβρεςΚύλινδρος8"2.5 "300 έως 999 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη€24.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWY9 Στερεός ελαστικός τροχός 8 ίντσες 350 λίβρες | AB2UTU 1ΝΔΥ9350 λίβρες3 / 4 "350 λίβρεςΚύλινδρος8"2.5 "300 έως 999 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη€28.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXB6 Μασίφ ελαστικός τροχός 6 ιντσών 250 λίβρες
€16.30 /μονάδα