Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NWY5 Τροχός από συμπαγές καουτσούκ 10 ιντσών 350 Lb | AB2UTP

APPROVED VENDOR 1NWY5 Μασίφ ελαστικός τροχός 10 ιντσών 350 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2UTP Μοντέλο: 1NWY5
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
€31.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεός καουτσούκ τροχός
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Χωρητικότητα350 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3-1 / 2 "
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Ελαστικό Rim Dia.5-21 / 64 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα10x2.75
Πάχος ελαστικών2-3 / 4 "
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.49
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterφινίρισμαΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWY3 Στερεός ελαστικός τροχός 6 ίντσες 200 λίβρες | AB2U ™ 1ΝΔΥ3200 λίβρες1 / 2 "200 λίβρεςΜπάλα6"2"0 έως 299 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη€14.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWY4 Στερεός ελαστικός τροχός 8 ίντσες 350 λίβρες | AB2UTN 1ΝΔΥ4350 λίβρες1 / 2 "350 λίβρεςΜπάλα8"2.5 "300 έως 999 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη€39.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWY6 Στερεός ελαστικός τροχός 12 ίντσες 540 Lb | AB2UTQ 1ΝΔΥ6540 λίβρες1 / 2 "540 λίβρεςΜπάλα12 "3"300 έως 999 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη€41.53
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NWY7 Τροχός από συμπαγές καουτσούκ 6 ιντσών 300 Lb | AB2UTR 1ΝΔΥ7300 λίβρες5 / 8 "300 λίβρεςΚύλινδρος6"2"300 έως 999 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη€19.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWY8 Στερεός ελαστικός τροχός 8 ίντσες 350 λίβρες | AB2UTT 1ΝΔΥ8350 λίβρες5 / 8 "350 λίβρεςΚύλινδρος8"2.5 "300 έως 999 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη€24.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWY9 Στερεός ελαστικός τροχός 8 ίντσες 350 λίβρες | AB2UTU 1ΝΔΥ9350 λίβρες3 / 4 "350 λίβρεςΚύλινδρος8"2.5 "300 έως 999 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη€28.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWZ2 Στερεός ελαστικός τροχός 10 ίντσες 300 Lb | AB2UTW 1NWZ2300 λίβρες3 / 4 "300 λίβρεςΚύλινδρος10 "2.75 "300 έως 999 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη€33.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWY5 Μασίφ ελαστικός τροχός 10 ιντσών 350 Lb
€31.89 /μονάδα