Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWV9 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 14 ίντσες 565 λίβρες | AB2URZ

APPROVED VENDOR Πνευματικός τροχός 1NWV9 σωλήνων 14 ιντσών 565 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2URZ Μοντέλο: 1NWV9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€66.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός τροχός
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Χωρητικότητα565 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ταιριάζει στον άξονα3 / 4 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης4-1 / 2 "
Αξιολόγηση φορτίου565 λίβρες
Φύλλο4
Ελαστικό Rim Dia.9"
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα5.30 / 4.50-8
Πάχος ελαστικών4-1 / 2 "
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού14 "
Πλάτος τροχού5 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.99
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάτημαΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΤαιριάζει στον άξοναΕίδοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NWU2 Πνευματικός τροχός με σωλήνες 8 ίντσες 220 Lb | AB2URG 1NWU2πριονωτή1 / 2 "220 λίβρες8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Πνευματικός τροχός€27.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU3 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 8 ίντσες 295 Lb | AB2URH 1NWU3πριονωτή1 / 2 "295 λίβρες8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Πνευματικός τροχός€28.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU4 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 8 ίντσες 300 Lb | AB2URJ 1NWU4πριονωτή3 / 4 "300 λίβρες8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Πνευματικός τροχός€27.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU6 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 10 ίντσες 230 Lb | AB2URL 1NWU6πριονωτή5 / 8 "230 λίβρες10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Πνευματικός τροχός€31.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU7 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 10 ιντσών 350 Lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7πριονωτή1 / 2 "350 λίβρες10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Πνευματικός τροχός€39.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU8 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 12 ίντσες 290 Lb | AB2URN 1NWU8πριονωτή5 / 8 "290 λίβρες12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Πνευματικός τροχός€56.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU9 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 12 ίντσες 290 Lb | AB2URP 1NWU9πριονωτή3 / 4 "290 λίβρες12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Πνευματικός τροχός€51.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Πνευματικός τροχός 1NWV9 σωλήνων 14 ιντσών 565 λίβρες
€66.01 /μονάδα