Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1NTY4 Γωνιακό Pvc Grey 0.187 T 1.25 Inch Leg 5 Feet | AB2TVQ

APPROVED VENDOR 1NTY4 Angle Pvc Grey 0.187 T 1.25 ιντσών Πόδι 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2TVQ Μοντέλο: 1NTY4
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
€57.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό απόθεμα
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
ΚόρνερΤετράγωνα
φινίρισμαΛείος
Μήκος ποδιού1-1/4" x 1-1/4"
Ανοχή μήκους ποδιού+/- 0.125 "
Μήκος5ft.
Ανοχή μήκους+ 0.060 / -0.000 "
ΥλικόPVC τύπου Ι
Θερμ. Εύρος5 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό7300 psi
Πάχος0.19 "
Ανοχή πάχους+/- 0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ3916200091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμός / κάμψη (90)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NTY2 Γωνία Pvc Γκρι 0.125 ίντσες T 1 ίντσα Πόδι 5 πόδια | AB2TVN 1ΝΤΥ21 "x 1"0.125 "+/- 0.063 "€43.13
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1NTY8 Γωνία Pvc Γκρι 0.187 T 1.5 Legντσο Πόδι 5 Πόδια | AB2TVV 1ΝΤΥ81-1/2" x 1-1/2"0.19 "+/- 0.019 "€69.43
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NTZ1 Γωνία PVC γκρι 0.25 T 1 1/2 ίντσα Πόδι 5 πόδια AB2TVX 1ΝΤΖ11-1/2" x 1-1/2"0.25 "+/- 0.063 "€93.03
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NTZ3 Γωνία PVC γκρι 0.187 ίντσες T 2 ίντσες Πόδι 5 πόδια | AB2TVZ 1ΝΤΖ32 "x 2"0.19 "+/- 0.063 "€100.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NTY4 Angle Pvc Grey 0.187 T 1.25 ιντσών Πόδι 5 πόδια
€57.91 /μονάδα