Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NTY2 Γωνία Pvc Γκρι 0.125 ίντσες T 1 ίντσα Πόδι 5 πόδια | AB2TVN

APPROVED VENDOR 1NTY2 Angle Pvc Grey 0.125 Inch T 1 Inch Leg 5 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2TVN Μοντέλο: 1NTY2
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
€43.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό απόθεμα
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
ΚόρνερΤετράγωνα
φινίρισμαΛείος
Μήκος ποδιού1 "x 1"
Ανοχή μήκους ποδιού+/- 0.125 "
Μήκος5ft.
Ανοχή μήκους+ 0.060 / -0.000 "
ΥλικόPVC τύπου Ι
Θερμ. Εύρος5 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό7300 psi
Πάχος0.125 "
Ανοχή πάχους+/- 0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3916200091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμός / κάμψη (90)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1NTY4 Γωνιακό Pvc Grey 0.187 T 1.25 Inch Leg 5 Feet | AB2TVQ 1ΝΤΥ41-1/4" x 1-1/4"0.19 "+/- 0.063 "€57.91
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1NTY8 Γωνία Pvc Γκρι 0.187 T 1.5 Legντσο Πόδι 5 Πόδια | AB2TVV 1ΝΤΥ81-1/2" x 1-1/2"0.19 "+/- 0.019 "€69.43
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NTZ1 Γωνία PVC γκρι 0.25 T 1 1/2 ίντσα Πόδι 5 πόδια AB2TVX 1ΝΤΖ11-1/2" x 1-1/2"0.25 "+/- 0.063 "€93.03
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NTZ3 Γωνία PVC γκρι 0.187 ίντσες T 2 ίντσες Πόδι 5 πόδια | AB2TVZ 1ΝΤΖ32 "x 2"0.19 "+/- 0.063 "€100.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NTY2 Angle Pvc Grey 0.125 Inch T 1 Inch Leg 5 Feet
€43.13 /μονάδα