Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR HVHS.000296.50 Hex Cap Screw B7 7/8-9 X 2-1/4, 5PK | AB3YAA 1VZK7

APPROVED VENDOR HVHS.000296.50 Εξαγωνική βίδα B7 7/8-9 X 2-1/4, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YAA Μοντέλο: HVHS.000296.50Cross Ref: 1VZK7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
Διάμετρος7 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςB7
Ύψος κεφαλιού35 / 64 "
επικεφαλής Τύποςβαρύς
επικεφαλής Πλάτος1.437 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι2.25 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2"
Σκληρότητα RockwellC35
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό125,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςφινίρισμαΦλάντζα Ντία.ΒαθμόςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής Τύποςεπικεφαλής ΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ HVHS.000059.50 Εξαγωνική Βίδα Β7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Σκέτη-B725 / 64 "βαρύς1 1 / 16 "€78.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ HVHS.000104.50 Εξαγωνική Βίδα Β7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Σκέτη-B725 / 64 "βαρύς1 1 / 16 "€110.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR HVHS.000296.50 Εξαγωνική βίδα B7 7/8-9 X 2-1/4, 5PK
€6.29 /πακέτο