Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NBP3 Επέκταση ελατηρίου Ultra Precision 3 1/2 Συνολικό μήκος - Πακέτο 3 | AB2PWE

APPROVED VENDOR 1NBP3 Extension Spring Ultra Precision 3 1/2 Συνολικό μήκος - Πακέτο 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2PWE Μοντέλο: 1NBP3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση ελατηρίου
Εκτροπή @ Φόρτωση3.69 "
Τύπος τέλουςΠλήρης περιστροφή βρόχων
φινίρισμαΣκέτη
Αρχική ένταση (λίβρες)1.04
Φόρτωση (λίβρες)11.38
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.0.5 "
Συνολικό μήκος3.5 "
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου2.78 λίβρες / ιν.
ΧαρακτηριστικάΥψηλή ακρίβεια
Συρμάτινο διάμετρο.0.055 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7320205020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτροπή @ ΦόρτωσηΦόρτωση (λίβρες)ΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1NAR8 Extension Spring Ultra Precision 1/2 Συνολικό μήκος - Πακέτο 3 | AB2PMP 1 ΝΑΡ80.23 "2.6Υψηλός άνθρακας0.18 "1 / 2 "10.5 λίβρες / ιν.0.022 "€8.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1NAR9 Επέκταση ελατηρίου Ultra Precision 5/8 Συνολικό μήκος - Πακέτο 3 | AB2PMQ 1 ΝΑΡ90.63 "1.55Υψηλός άνθρακας0.18 "5 / 8 "2.2 λίβρες / ιν.0.018 "€8.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1NAT1 Επέκταση ελατηρίου Ultra Precision 5/8 Συνολικό μήκος - Πακέτο 3 | AB2PMR 1 ΝΑΤ10.39 "2.6Υψηλός άνθρακας0.18 "5 / 8 "6.3 λίβρες / ιν.0.022 "€8.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1NAT2 Επέκταση ελατηρίου Ultra Precision 5/8 Συνολικό μήκος - Πακέτο 3 | AB2PMT 1 ΝΑΤ20.2 "5.82Υψηλός άνθρακας0.18 "5 / 8 "26.5 λίβρες / ιν.0.029 "€8.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1NAT3 Επέκταση ελατηρίου Ultra Precision 5/8 Συνολικό μήκος - Πακέτο 3 | AB2PMU 1 ΝΑΤ30.66 "1.18Υψηλός άνθρακας0.24 "5 / 8 "1.6 λίβρες / ιν.0.018 "€8.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1NAT4 Extension Spring Ultra Precision 5/8 Συνολικό μήκος - Πακέτο 3 | AB2PMV 1 ΝΑΤ40.25 "4.5Υψηλός άνθρακας0.24 "5 / 8 "16.5 λίβρες / ιν.0.029 "€8.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1NAT5 Επέκταση ελατηρίου Ultra Precision 5/8 Συνολικό μήκος - Πακέτο 3 | AB2PMW 1 ΝΑΤ50.15 "8.7Υψηλός άνθρακας0.24 "5 / 8 "54.7 λίβρες / ιν.0.037 "€8.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBP3 Extension Spring Ultra Precision 3 1/2 Συνολικό μήκος - Πακέτο 3
€14.57 /μονάδα