Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01210.160.0110 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8CDV 38CK79

FABORY M01210.160.0110 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, κλάση 8.8, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8CDV Μοντέλο: M01210.160.0110Cross Ref: 38CK79 / 156U53

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16x2
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα110
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού10 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος24 mm
Μήκος110mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος110 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7775
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01210.160.0110 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, κλάση 8.8, 10 PK
€45.47 /πακέτο