Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LME6 Nipple Steel 300 Psi 3/4 x Κλείσιμο | ΑΒ2ΕΕΛ

APPROVED VENDOR 1LME6 Nipple Steel 300 Psi 3/4 x Κλείσιμο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2EEL Μοντέλο: 1LME6
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
€4.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
ΜήκοςΚλεισιμο
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού3504 psi WSP @ 650 βαθμοί F
Εκτός Dia.1.05 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.154 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1LLU4 Θηλή χάλυβα 300 Psi 1/8 x Κλείσιμο | AB2EAU 1LLU46557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€3.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LLW9 Χάλυβας θηλών 300 Psi 1/4 x Κλείσιμο | AB2EBL 1LLW95164 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "0.119 "€8.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LLZ5 Nipple Steel 300 Psi 3/8 x Κλείσιμο | AB2ECL 1LLZ54434 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.675 "3 / 8 "0.126 "€6.77
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1LMC1 Θηλή χάλυβα 300 Psi 1/2 x Κλείσιμο | AB2EDL 1LMC14156 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.147 "€3.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LMJ2 Nipple Steel 300 Psi 1 x Κλείσιμο | AB2EFL 1LMJ23141 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.315 "1"0.179 "€5.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LML6 Nipple Steel 300 Psi 1 1/4 x Κλείσιμο | AB2EGK 1LML62730 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.191 "€4.95
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1LMR1 Θηλή χάλυβα 300 Psi 1 1/2 x Κλείσιμο | AB2EHJ 1LMR12539 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.2 "€6.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LME6 Nipple Steel 300 Psi 3/4 x Κλείσιμο
€4.23 /μονάδα