APPROVED VENDOR Μαύρο χάλυβα πρόγραμμα 80 χωρίς ραφή στενή σωλήνα


Φίλτρα
Βασικός τύπος σύνδεσης: Νήμα και στα δύο άκρα , Υλικό σώματος: Μαύρο χάλυβα , Μήκος: Κλεισιμο , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi @ 150 βαθμοί F , Πρόγραμμα: 80 , Χωρίς ραφή/Συγκολλημένο: Χωρίς ραφή , Τύπος νήματος: NPT
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1LMU6
2295 psi WSP @ 650 βαθμοί F2.375 "2"0.218 "€15.33
A
1LMR1
2539 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.2 "€6.63
B
1LML6
2730 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.191 "€4.95
B
1LMJ2
3141 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.315 "1"0.179 "€5.71
B
1LME6
3504 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.154 "€4.23
C
1LMC1
4156 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.147 "€3.58
C
1LLZ5
4434 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.675 "3 / 8 "0.126 "€6.77
C
1LLW9
5164 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "0.119 "€8.83
C
1LLU4
6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€3.94

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;