Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1LBN4 Tee Galvanized Malleable Iron 300 Psi 2 In | AB2DEM

APPROVED VENDOR 1LBN4 Tee Γαλβανισμένο Ελατό Σίδηρο 300 Psi 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2DEM Μοντέλο: 1LBN4
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
€107.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση1500 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα2"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4075
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBL6 Tee Γαλβανισμένο ελατό σίδερο 300 Psi 1/4 In | AB2DEE 1LBL6Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 4 "300 psi€16.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBL8 Tee Γαλβανισμένο ελαστικό σίδερο 300 Psi 1/2 In | AB2DEG 1LBL8Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 2 "300 psi€20.30
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1LBL9 Tee Galvanized Malleable Iron 300 Psi 3/4 In | AB2DEH 1LBL9Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 4 "300 psi€25.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBN1 Tee Γαλβανισμένο ελατό σίδερο 300 Psi 1 In | AB2DEJ 1LBN1Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1"300 psi€27.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBN2 Tee Γαλβανισμένο ελαστικό σίδερο 300 Psi 1 1/4 In | AB2DEK 1LBN2Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1.25 "300 psi€43.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBN3 Tee Γαλβανισμένο ελαστικό σίδερο 300 Psi 1 1/2 In | AB2DEL 1LBN3Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1.5 "300 psi€53.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPE9 Tee 1/4 ίντσας Γαλβανισμένο χάλυβα 3000 Wog Psi | AB2LKK 1ΜΠΕ9Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας-3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 4 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBN4 Tee Γαλβανισμένο Ελατό Σίδηρο 300 Psi 2 In
€107.24 /μονάδα