Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAN5 Weld Stud 5/16-18 X 0.955 Inch, 100PK | AB2CVY

APPROVED VENDOR 1LAN5 Weld Stud 5/16-18 X 0.955 Inch, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CVY Μοντέλο: 1LAN5
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
€69.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα συγκόλλησης
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.740 "
Ύψος κεφαλιού0.094 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1"
ΥλικόΑτσάλι
Ύψος προβολής0.045 "
Πλάτος προβολής0.120 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος0.955 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚάτω προβολή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAN5 Weld Stud 5/16-18 X 0.955 Inch, 100PK
€69.16 /πακέτο