Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1LAK3 Weld Nut 1/2-13 1 1/4 X 3/4, 50PK | AB2CVB

APPROVED VENDOR 1LAK3 Παξιμάδι συγκόλλησης 1/2-13 1 1/4 X 3/4, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CVB Μοντέλο: 1LAK3
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
€40.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Μήκος βάσης1.25 "
Πάχος βάσης3 / 16 "
Πλάτος βάσης3 / 4 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΚαρτέλα με βάση τις καρτέλες με προεξοχές
Πιλότος Ντί.19 / 32 "
Πιλοτικό ύψος0.094 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας39 / 64 "
Ύψος προβολής0.350 "
Πλάτος προβολής0.171 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΒάση καρτελών με Προβολές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.88
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Προβολές συγκόλλησης (4)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK3 Παξιμάδι συγκόλλησης 1/2-13 1 1/4 X 3/4, 50PK
€40.14 /πακέτο