Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAJ2 Παξιμάδι συγκόλλησης M6X1.0 20.7 X 13Mm, 50PK | AB2CUQ

APPROVED VENDOR 1LAJ2 παξιμάδι συγκόλλησης M6X1.0 20.7 X 13Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CUQ Μοντέλο: 1LAJ2
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
€20.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Μήκος βάσης20.7mm
Πάχος βάσης3.2mm
Πλάτος βάσης13mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΚαρτέλα με βάση τις καρτέλες με προεξοχές
Πιλότος Ντί.7.5mm
Πιλοτικό ύψος1.3mm
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας8mm
Ύψος προβολής0.590 "
Πλάτος προβολής0.558 "
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΒάση καρτελών με Προβολές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Προβολές συγκόλλησης (1)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ2 παξιμάδι συγκόλλησης M6X1.0 20.7 X 13Mm, 50PK
€20.11 /πακέτο