Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAJ1 Παξιμάδι συγκόλλησης 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 50PK | AB2CUP

APPROVED VENDOR 1LAJ1 παξιμάδι συγκόλλησης 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2CUP Μοντέλο: 1LAJ1
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
€30.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Μήκος βάσης1.125 "
Πάχος βάσης9 / 64 "
Πλάτος βάσης5 / 8 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΚαρτέλα με βάση τις καρτέλες με προεξοχές
Πιλότος Ντί.7 / 16 "
Πιλοτικό ύψος0.094 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας29 / 64 "
Ύψος προβολής0.027 "
Πλάτος προβολής0.312 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΒάση καρτελών με Προβολές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Προβολές συγκόλλησης (1)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ1 παξιμάδι συγκόλλησης 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 50PK
€30.10 /πακέτο