Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1LAG7 Weld Nut 1/4-20 15/16 X 7/16, 50PK | AB2CUB

APPROVED VENDOR 1LAG7 παξιμάδι συγκόλλησης 1/4-20 15/16 X 7/16, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CUB Μοντέλο: 1LAG7
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
€24.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Μήκος βάσης15 / 16 "
Πάχος βάσης3 / 32 "
Πλάτος βάσης7 / 16 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΚαρτέλα βάσης συγκόλλησης βάσης με τρύπα όφσετ
Πιλότος Ντί.9 / 32 "
Πιλοτικό ύψος0.041 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας5 / 16 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΒάση καρτελών με τρύπα Offset

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Κέντρο πιλοτικής τρύπας στο εξωτερικό άκρο (0.250 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG7 παξιμάδι συγκόλλησης 1/4-20 15/16 X 7/16, 50PK
€24.78 /πακέτο