Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1LAF2 Weld Nut 5/16-24 63/64 X 5/8, 10PK | AB2CTL

APPROVED VENDOR 1LAF2 παξιμάδι συγκόλλησης 5/16-24 63/64 X 5/8, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CTL Μοντέλο: 1LAF2
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
€28.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Μήκος βάσης63 / 64 "
Πάχος βάσης9 / 64 "
Πλάτος βάσης5 / 8 "
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
φινίρισμαΣκέτη
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΚαρτέλα βάσης συγκόλλησης βάσης με τρύπα όφσετ
Πιλότος Ντί.23 / 64 "
Πιλοτικό ύψος0.080 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας3 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΒάση καρτελών με τρύπα Offset

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κέντρο πιλοτικής τρύπας στο εξωτερικό άκρο (0.281 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF2 παξιμάδι συγκόλλησης 5/16-24 63/64 X 5/8, 10PK
€28.97 /πακέτο