Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W757 Τρυπάνι με σπείρωμα μακρύ 5/16 | AA8ABW

APPROVED VENDOR Τρυπάνι με σπείρωμα 16W757 Long 5/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ABW Μοντέλο: 16W757

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝήμα Shank Drill Bit
Δεκαδικό ισοδύναμο. 3125
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού1.125 "
Κλασματικό μέγεθος5 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας M2
Συνολικό μήκος2.125 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Μέγεθος κνήμης1 / 4-28

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0202
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 16W693 Threaded Shank Drill Bit #40 Συνολικό μήκος 1/2 M2 | AA7ZZC 16W693. 09805 / 16 "-Χάλυβας M21 / 2 "#40€8.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W695 Νήμα τρυπανιού με σπείρωμα 1/8 Ολικό μήκος 1/2 M2 | AA7ZZE 16W695. 12505 / 16 "1 / 8 "Χάλυβας M21 / 2 "-€2.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W696 Σπειροειδές τρυπάνι με άξονα # 30 Συνολικό μήκος 9/16 Μ2 | AA7ZZF 16W696. 12855 / 16 "-Χάλυβας M29 / 16 "-€8.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W697 Σπειροειδής κοχλίας τρυπανιού 9/64 L 9/16 M2 | AA7ZZG 16W697. 14065 / 16 "9 / 64 "Χάλυβας M29 / 16 "-€0.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W699 Διατρητικό κοχλία τρυπανιού 5/32 L 9/16 M2 | AA7ZZJ 16W699. 15625 / 16 "5 / 32 "Χάλυβας M29 / 16 "-€0.80
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W701 Σπειροειδές κοχλία τρυπανιού # 21 Συνολικό μήκος 9/16 Μ2 | AA7ZZK 16W701. 15905 / 16 "-Χάλυβας M29 / 16 "#21€0.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16W702 Σπειροειδής τρυπάνι με σπείρωμα # 20 Ολικό μήκος 9/16 Μ2 | AA7ZZL 16W702. 16105 / 16 "-Χάλυβας M29 / 16 "#20€8.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Τρυπάνι με σπείρωμα 16W757 Long 5/16
€2.53 /μονάδα