Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 15D305 Strip N Stick Tape 2in.x10 Yard 125 Mil | AA6XGH

APPROVED VENDOR 15D305 Strip N Stick Tape 2in.x10 Yard 125 Mil

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6XGH Μοντέλο: 15D305

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€375.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία αφρός
Δύναμη πρόσφυσης30 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
ΧρώμαΠορτοκάλι / μαύρισμα
Μήκος10 yyd.
ΥλικόΣφουγγάρι από καουτσούκ σιλικόνης
Θερμοκρασία απόδοσης.-20 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό65 λίβρες / λεπτό.
Πάχος125 χλμ.
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.88
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ4002990000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΘερμοκρασία απόδοσης.ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 15D293 Strip N Stick Tape 1 / 2in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFW 15D29315 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη-100 βαθμούς έως 500 βαθμούς F125 χλμ.1 / 2 "€100.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 15D294 Strip N Stick Tape 3 / 4in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFX 15D29415 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη-100 βαθμούς έως 500 βαθμούς F125 χλμ.3 / 4 "€151.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 15D295 Strip N Stick Tape 1in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFY 15D29515 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη-100 βαθμούς έως 500 βαθμούς F125 χλμ.1"€187.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 15D296 Strip N Stick Tape 2in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFZ 15D29615 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη-100 βαθμούς έως 500 βαθμούς F125 χλμ.2"€378.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 15D297 Strip N Stick Tape 1 / 2in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGA 15D29715 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη-100 βαθμούς έως 500 βαθμούς F62.5 χλμ.1 / 2 "€80.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15D298 Strip N Stick Tape 3 / 4in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGB 15D29815 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη-100 βαθμούς έως 500 βαθμούς F62.5 χλμ.3 / 4 "€101.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15D299 Strip N Stick Tape 1in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGC 15D29915 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη-100 βαθμούς έως 500 βαθμούς F62.5 χλμ.1"€130.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 15D305 Strip N Stick Tape 2in.x10 Yard 125 Mil
€375.43 /μονάδα