ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13F540 Τσάντα Sealer Secher Benchtop Mounting 8inch Μήκος | AA4VFW

APPROVED VENDOR 13F540 Impulse Bag Sealer Sealer σε πάγκο μήκους 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4VFW Μοντέλο: 13F540

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€64.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγιστικό χειρός χειρός
ΒάσηΕπιτραπέζια
Πλάτος ρόλου13 / 32 "
Μήκος σφραγίδας8"
Πλάτος σφραγίδας13 / 32 "
Τάση115 VAC
Watts1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.35
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8515800080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πάχος σφραγίδας (10 εκατομμύρια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤάσηWattsΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13F534 Στεγανοποιητής απευθείας θέρμανσης 12 In | AA4VFR 13F534Σφραγιστικό χειρός110-€547.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2LED7 Χειροκίνητη τσάντα στεγανοποίησης επιτραπέζια 20in AC2NAU 2 LED7Σφραγιστικό χειρός χειρός115 VAC870€375.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2LED8 Χειροκίνητη τσάντα Sealer Επιτραπέζια κορυφή 24in | AC2NAV 2 LED8Σφραγιστικό χειρός χειρός115 VAC800€442.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2LEE2 Χειροκίνητη τσάντα Sealer Επιτραπέζια κορυφή 20in | ΠΡΩΙΝΟ 2ΛΕΕ2Σφραγιστικό χειρός χειρός115 VAC700-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4LT28 Χειροποίητη στεγανωτική τσάντα Τραπέζι Top 12in | AD8QCU 2LEE2 4LT28Σφραγιστικό χειρός χειρός115 VAC580€210.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4LT36 Χειροκίνητη τσάντα Sealer Επιτραπέζια κορυφή 8in | AD8QDA 4LT36Σφραγιστικό χειρός χειρός115 VAC410€160.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5ZZ35 Χειροκίνητη τσάντα Sealer Επιτραπέζια κορυφή 12in | AE7QNU 5ZZ35Σφραγιστικό χειρός χειρός115 VAC430€300.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 13F540 Impulse Bag Sealer Sealer σε πάγκο μήκους 8 ιντσών
€64.82 /μονάδα