ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5ZZ35 Χειροκίνητη τσάντα Sealer Επιτραπέζια κορυφή 12in | AE7QNU

APPROVED VENDOR Επιτραπέζιο 5ZZ35 Χειροποίητο σφράγισμα τσάντας 12in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7QNU Μοντέλο: 5ZZ35

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€302.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγιστικό χειρός χειρός
ΒάσηΕπιτραπέζια
Μέγεθος λαιμού12 "
Μήκος σφραγίδας12 "
Πλάτος σφραγίδας1 / 16 "
Τάση115 VAC
Watts430

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.25
Ύψος πλοίου (cm)22.99
Μήκος πλοίου (cm)50.98
Πλάτος πλοίου (cm)11
Κωδικός ΕΣ8515800080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πάχος σφραγίδας (6 εκατομμύρια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤάσηWattsΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13F534 Στεγανοποιητής απευθείας θέρμανσης 12 In | AA4VFR 13F534Σφραγιστικό χειρός110-€550.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13F540 Τσάντα Sealer Secher Benchtop Mounting 8inch Μήκος | AA4VFW 13F540Σφραγιστικό χειρός χειρός115 VAC1000€64.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2LED7 Χειροκίνητη τσάντα στεγανοποίησης επιτραπέζια 20in AC2NAU 2 LED7Σφραγιστικό χειρός χειρός115 VAC870€377.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2LED8 Χειροκίνητη τσάντα Sealer Επιτραπέζια κορυφή 24in | AC2NAV 2 LED8Σφραγιστικό χειρός χειρός115 VAC800€445.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2LEE2 Χειροκίνητη τσάντα Sealer Επιτραπέζια κορυφή 20in | ΠΡΩΙΝΟ 2ΛΕΕ2Σφραγιστικό χειρός χειρός115 VAC700-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4LT28 Χειροποίητη στεγανωτική τσάντα Τραπέζι Top 12in | AD8QCU 2LEE2 4LT28Σφραγιστικό χειρός χειρός115 VAC580€211.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4LT36 Χειροκίνητη τσάντα Sealer Επιτραπέζια κορυφή 8in | AD8QDA 4LT36Σφραγιστικό χειρός χειρός115 VAC410€112.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Επιτραπέζιο 5ZZ35 Χειροποίητο σφράγισμα τσάντας 12in
€302.60 /μονάδα