ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12U126 Εξωτερικό προστατευτικό ραφιού αριστερά 42l x 10w x 12h | AA4LVD

APPROVED VENDOR 12U126 Outside Rack Protector Left 42l x 10w x 12h

Στοιχείο: AA4LVD Μοντέλο: 12U126

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερικό προστατευτικό ράγας αριστερά
Πλάτος βάσης4"
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΌροφος
συνολικό ύψος12 "
Συνολικό μήκος46 "
συνολικό πλάτος10 "
Χρησιμοποιήσιμο άνοιγμα πλάτους5"
Wall Πάχος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.28
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)118.11
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8302416080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 12U126 Outside Rack Protector Left 42l x 10w x 12h