Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 12G490 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής AC Τάση 0-600 Vac | AA4DZC

APPROVED VENDOR 12G490 Ψηφιακός μετρητής πίνακα εναλλασσόμενου ρεύματος Τάση 0-600 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4DZC Μοντέλο: 12G490
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
€516.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+/- 0.5% του εύρους + 1 ψηφίο
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
DisplayΗ κόκκινη λυχνία LED
Εμφάνιση ψηφίων3.5
Διάστημα οθόνης1999
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζειΤυπική αποκοπή 1/8 DIN
Εύρος εισόδου0 έως 600 VAC
Απαιτούμενη ισχύς40-300 V AC / DC
Διαδικασία σύνδεσηςΟχι
Στυλ48x96
ΧαρακτηριστικάAC τάσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΑκρίβειαDisplayΕμφάνιση ψηφίωνΔιάστημα οθόνηςταιριάζειΕύρος εισόδουΑπαιτούμενη ισχύςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G484 Ψηφιακός πίνακας μετρητής τάση AC 0-200 Vac | AA4DYX 12G48424x72+/- 0.5% της ανάγνωσης +/- 5countΓκρι LCD3.51999Τυπική αποκοπή 3/648 DIN0 έως 200 VAC85-250 VAC€287.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G485 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής AC Τάση 0-200 Vac | AA4DYY 12G48524x72+/- 0.5% της ανάγνωσης +/- 5countΚόκκινο LCD3.51999Τυπική αποκοπή 3/648 DIN0 έως 200 VAC85-250 VAC€239.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G486 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής AC Τάση 0-200 Vac | AA4DYZ 12G48648x96+/- 0.5% του εύρους + 1 ψηφίοΗ κόκκινη λυχνία LED3.51999Τυπική αποκοπή 1/8 DIN0 έως 200 VAC40V-300 VAC/DC€249.70
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 12G488 Panηφιακός πίνακας μετρητή AC Τάση 0-250 Vac | AA4DZA 12G48824x72+/- 0.5% της ανάγνωσης +/- 5countΓκρι LCD4.519999Τυπική αποκοπή 3/648 DIN0 έως 270 VAC85-250 VAC€138.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 12G489 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής AC Τάση 0-250 Vac | AA4DZB 12G48924x72+/- 0.5% της ανάγνωσης +/- 5countΚόκκινο LCD4.519999Τυπική αποκοπή 3/648 DIN0 έως 270 VAC85-250 VAC€243.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 12G490 Ψηφιακός μετρητής πίνακα εναλλασσόμενου ρεύματος Τάση 0-600 Vac
€516.67 /μονάδα