ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 09078 Σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 4-20 x 12 πόδια | AA2PFK 10W658

APPROVED VENDOR 09078 ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/4-20 x 12 πόδια

Στοιχείο: AA2PFK Μοντέλο: 09078Cross Ref: 10W658
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€29.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος12ft.
Σκληρότητα RockwellB100 Μέγ
Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)370.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318155030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 09078 ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/4-20 x 12 πόδια
€29.86 /μονάδα