Εφαρμογή στεγανοποίησης APPLETON ELECTRIC EYF-300, Κάθετη & Οριζόντια, 3 ιντσών Εμπορίου, Θηλυκό, Μήκος 8 1/8 ίντσας, Σίδερο | AA2NQF 10V017

APPLETON ELECTRIC Εφαρμογή στεγανοποίησης EYF-300, Κάθετη & οριζόντια, 3 ίντσα Εμπορίου, Θηλυκό, Μήκος 8 1/8 ίντσας, Σίδερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2NQF Μοντέλο: EYF-300Cross Ref: 10V017

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€339.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποίηση
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος αγωγού3"
σύνδεσηΓυναίκα με θηλυκό
Μήκος8.13 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
ΥποκατηγορίαΕξαρτήματα στεγανοποίησης
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.13
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούσύνδεσηΕίδοςΜήκοςΥλικόΤιμή
APPLETON ELECTRIC EYDM-150AL Εφαρμογή στεγανοποίησης, κάθετη, 1 1/2 ίντσας Εμπορίου, αρσενικό σε θηλυκό, μήκος 5 1/2 ίντσας, αλουμίνιο | AA2NPD 10U991 ΕΥΔΜ-150ΑΛ1-1 / 2 "Αρσενικό σε θηλυκόΣτεγανοποίηση5.5 "Almag 35 Αλουμίνιο€299.39
Εφαρμογή στεγανοποίησης APPLETON ELECTRIC EYDM-200, Κάθετη, 2 ιντσών Εμπορική, Αρσενικό σε Θηλυκό, Μήκος 6 1/8 ίντσας, Σίδερο | AA2NPE 10U992 ΕΥΔΜ-2002"Αρσενικό σε θηλυκόΣτεγανοποίηση6.13 "Ελαστικός σίδηρος€361.11
APPLETON ELECTRIC EYDM-200AL Εφαρμογή στεγανοποίησης, κάθετη, 2 ιντσών Εμπορίου, αρσενικό σε θηλυκό, μήκος 6 1/8 ίντσας, αλουμίνιο | AA2NPF 10U993 ΕΥΔΜ-200ΑΛ2"Αρσενικό σε θηλυκόΣτεγανοποίηση6.13 "Almag 35 Αλουμίνιο€344.05
Εφαρμογή στεγανοποίησης APPLETON ELECTRIC EYDM-250, Κάθετη, 2 1/2 ίντσας Εμπορίου, Αρσενικό σε Θηλυκό, Μήκος 7 1/2 ίντσας, Σίδερο | AA2NPG 10U994 ΕΥΔΜ-2502-1 / 2 "Αρσενικό σε θηλυκόΣτεγανοποίηση7.5 "Ελαστικός σίδηρος€515.98
APPLETON ELECTRIC EYDM-250AL Εξάρτημα στεγανοποίησης, 2 1/2 ίντσας Εμπορίου, αρσενικό σε θηλυκό, μήκος 7 1/2 ίντσας, αλουμίνιο | AA2NPH 10U995 ΕΥΔΜ-250ΑΛ2-1 / 2 "Αρσενικό σε θηλυκόΣτεγανοποίηση7.5 "Almag 35 Αλουμίνιο€491.57
Εφαρμογή στεγανοποίησης APPLETON ELECTRIC EYDM-300, Κάθετη, 3 ιντσών Εμπορική, Αρσενικό σε Θηλυκό, Μήκος 8 1/8 ίντσας, Σίδερο | AA2NPJ 10U996 ΕΥΔΜ-3003"Αρσενικό σε θηλυκόΣτεγανοποίηση8.13 "Ελαστικός σίδηρος€735.04
APPLETON ELECTRIC EYDM-300AL Εφαρμογή στεγανοποίησης, κάθετη, 3 ιντσών Εμπορίου, αρσενικό σε θηλυκό, μήκος 8 1/8 ίντσας, αλουμίνιο | AA2NPK 10U997 ΕΥΔΜ-300ΑΛ3"Αρσενικό σε θηλυκόΣτεγανοποίηση8.13 "Almag 35 Αλουμίνιο€700.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC Εφαρμογή στεγανοποίησης EYF-300, Κάθετη & οριζόντια, 3 ίντσα Εμπορίου, Θηλυκό, Μήκος 8 1/8 ίντσας, Σίδερο
€339.41 /μονάδα